Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKR opti 8x315/Li Super TX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-404480
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1753134
EAN/GTIN:
     4014486009996
Suchbegriffe:
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
Normalkeilriemen
din 2215
Klass. Keilriemen Optibelt 8 315 Li Ausf. Super TX
Weitere Informationen:
Innenlänge:
315 mm
Richtlänge:
335 mm
Ausführung:
flankenoffen formgezahnt
Hersteller:
Optibelt
DIN:
2215
ISO:
4184
Längenbezeichnung:
Li
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Klassische Keilriemen, Optibelt, ContiTech, Antrieb, Gummi, Keilriemen, Riemen, Profil 8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
23
20
€ 4,90*
ab € 4,27*
€ 5,38*
1 Tag
81
1
€ 8,90*
ab € 4,39*
€ 6,43*
1
€ 4,95*
ab € 4,4375*
€ 6,5175*
Lager 334
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 4,91*
€ 7,24*
2 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 5,09*
€ 7,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.