| |
|
| Artikel-Nr.: 334-4047220 Herst.-Nr.: 4047220 EAN/GTIN: 4014486044300 |
| |
|
| | |
| Schmalkeilriemen Optibelt 3V/9N 1250/3175 La Weitere Informationen: | | Außenlänge: | 9N 3175 mm | Zoll: | 3V 1250 | Profil: | 3V/9N | Hersteller: | Optibelt | Ausführung: | USA-Standard RMA/MPTA | Längenbezeichnung: | La | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: din 7753, Optibelt, Profil 3V/9N, Antrieb, Gummi, Keilriemen, Riemen |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 15,85* | € 21,31* | | | | Lager 334 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 16,04* | € 21,49* | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 16,53* | € 21,93* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 16,61* | € 21,99* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 16,43* | € 23,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 334 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 334 | | Versand: Lager 334 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|