Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKR opti D/32x3750/Li


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4047340
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     4047340
EAN/GTIN:
     4014486044492
Suchbegriffe:
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
Normalkeilriemen
optibelt din 2215
Klass. Keilriemen Optibelt D/32 3750 Li
Weitere Informationen:
Riemen-Nr.:
148 D
Innenlänge:
3750 mm
Richtlänge:
3825 mm
Hersteller:
Optibelt
DIN:
2215
ISO:
4184
Längenbezeichnung:
Li
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: din 2215, Klassische Keilriemen, Optibelt, ContiTech, Antrieb, Gummi, Keilriemen, Riemen, Profil D/32
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 63,3825*
€ 73,9625*
25 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 70,43*
€ 80,10*
Lager 334
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 70,76*
€ 81,76*
2 Tage
10
1
Frei Haus
ab € 73,32*
€ 84,02*
1 Tag
4
1
€ 4,95*
ab € 73,16*
€ 84,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,76*
€ 97,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,03*
€ 96,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,84*
€ 92,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,37*
€ 90,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,76*
€ 84,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.