Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glycodur-Gleitlager PG 180185100 F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4047720
Hersteller:
     Federal-Mogul
Herst.-Nr.:
     PG 180185100F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Trockengleitlager
trockengleitlager
Glycodur-Gleitlager PG 180185100 F
Weitere Informationen:
Typ:
PG 180185100
Ausführung:
F
Innen Ø:
180,00 mm
Außen Ø:
185,00 mm
Länge:
100,00 mm
Hersteller:
Federal Mogul
Bez./Bauart:
Glycodur-Gleitlager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Glycodur®, Gleitlager F, Buchse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,93*
€ 359,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,23*
€ 356,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,07*
€ 255,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,57*
€ 194,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 127,15*
€ 151,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 105,21*
€ 125,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,23*
€ 109,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.