Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bfx_ZR25AT5x1100 E-Litze


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4049120
Hersteller:
     Breco
Herst.-Nr.:
     4049120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
zahnflachriemen
Brecoflex- Zahnriemen 25 AT5 x 1100 mit E-Litze MM 4 Stück oder vielfaches .
Weitere Informationen:
Länge:
1100 mm
Breite:
25 mm
Zugträger:
mit E-Litze
Teilung:
AT5
Hersteller:
BRECO
Bezeichnung:
Brecoflex-Zahnriemen
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Brecoflex-Zahnriemen AT5, Antrieb, Riemen, Technik, Zahn, Zahnriemen, Brecoflex, Polyurethan, PU-Riemen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,49*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 32,6225* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 164,93*
€ 196,2667
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 164,22*
€ 195,4218
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 154,58*
€ 183,9502
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 146,92*
€ 174,8348
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 130,49*
€ 155,2831
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.