Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKR opti 25x1800/Li


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-406090
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     406090
EAN/GTIN:
     4014486038453
Suchbegriffe:
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
Normalkeilriemen
din 2215
Klass. Keilriemen Optibelt 25 1800 Li
Weitere Informationen:
Innenlänge:
1800 mm
Richtlänge:
1860 mm
Hersteller:
Optibelt
DIN:
2215
ISO:
4184
Längenbezeichnung:
Li
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Klassische Keilriemen, Optibelt, ContiTech, Antrieb, Gummi, Keilriemen, Riemen, Profil 25
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 4,90*
ab € 20,07*
€ 27,00*
€ 4,95*
ab € 20,365*
€ 27,435*
Lager 334
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 22,83*
€ 30,46*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,48*
€ 31,21*
€ 3,19*
ab € 23,76*
€ 31,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,46*
€ 36,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.