Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Araldite® 2022-1 A+B 50ml Doppelkartusche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     334-4061810
Hersteller:
     Huntsman
Herst.-Nr.:
     4061810
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
2K-Methylmethacrylat (MMA) Klebstof...
Dichtstoff
Klebstoff
Araldite
Araldite 2022-1 A+B Doppelkartusche a 50 ml Nachfolger fuer Araldite 2022
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Doppelkartusche
Gebindegröße:
50 ml
Typ:
Araldite 2022-1
Hersteller:
HUNTSMAN
Marke:
Araldite
Gefahrenhinweis:
H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H335 Kann die Atemwege reizen. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis:
P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. | P233 Behälter dicht verschlossen halten. | P261 Einatmen von Staub/Rauch/ Gas/ Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P370+P378 Bei Brand: … zum Löschen verwenden. | P264 Nach Gebrauch ... gründlich waschen.
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: 2022, 2022-1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Huntsman
10167612
ab € 1,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.