Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abst DA17 WD17 35 x 43 x 8 L 6,0 N9


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4063080
Hersteller:
     Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
     200000017505
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstreifer
dicht
Dichtring
Dichtung
Abstreifer DA 17 - WD17 00350 35 x 43 x 8 L 6,0 Wkst. N9
Weitere Informationen:
Innen Ø:
35,00 mm
Außen Ø:
43,00 mm
Höhe:
8,00 mm
Nutbreite:
6,00 mm
HTN:
WD1700350-N968T
Bezeichnung:
Hydraulik-Abstreifer
Typ:
DA17
Material:
N9651
Hersteller:
Trelleborg
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Hydraulikdichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,565*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,8626* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,83*
€ 43,8277
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,62*
€ 42,3878
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 34,4325*
€ 40,97468
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,7325*
€ 38,95168
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,91*
€ 34,4029
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,0925*
€ 32,24008
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 25,685*
€ 30,56515
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,565*
€ 25,66235
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.