Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKR opti SPZx1737 Lw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-406780
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     406780
EAN/GTIN:
     4014486080957
Suchbegriffe:
DIN 7753
Schmalkeilriemen DIN 7753
Schmalkeilriemen
optibelt din 7753 spz 737
Schmalkeilriemen Optibelt SPZ 1737 Lw
Weitere Informationen:
Richtlänge:
1737 mm
Profil:
SPZ
Hersteller:
Optibelt
Ausführung:
Hochleistungs-Schmalkeilriemen
DIN:
7753
ISO:
4184
Längenbezeichnung:
Lw
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: din 7753, spz 1537 din 7753, Optibelt, ContiTech, Profil SPZ, Antrieb, Gummi, Keilriemen, Riemen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
35
2
€ 4,90*
ab € 8,19*
€ 11,56*
Lager 334
1
1
€ 7,95*
ab € 9,33*
€ 13,20*
1
€ 3,19*
ab € 9,71*
€ 13,64*
3 Tage
10
1
€ 5,99*
ab € 9,63*
€ 14,04*
4 Tage
2
1
€ 8,50*
ab € 10,24*
€ 14,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Optibelt
TB SPZ 50/1
ab € 2,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.