Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bz-KP.BoWex I-125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4069570
Hersteller:
     KTR Kupplungstechnik
Herst.-Nr.:
     4069570
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bogenzahnkupplungen
Zahnkupplungen
Bogenzahnkupplung Bowex I-125
Weitere Informationen:
Typ:
I-125
Vorbohrung:
45 mm
d max:
125 mm
D:
192 mm
DH:
270 mm
L:
290 mm
Nabe verl. / L 1,L 2 max.:
- mm
M, N:
78 mm
E:
10 mm
LH:
134 mm
L 3:
30 mm
Kopfkreis Ø Nabe:
225 mm
L 1 , L 2:
140 mm
DIN:
6885 Bl. 1-JS9
Hersteller:
KTR
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: BOWEX®, Bogenzahn-Kupplung, Kupplung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.272,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.430,72*
€ 2.892,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.413,26*
€ 2.871,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.335,08*
€ 2.778,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.294,13*
€ 2.730,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.272,51*
€ 2.704,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.