Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

X-Ring 14,00 x 1,78 NBR 70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4069660
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4069660
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
X-Ring
x-ringe nbr
x-ring
X-Ring 14,00 x 1,78 NBR 70 AS- 015
Weitere Informationen:
Innen Ø:
14,00 mm
W Ø:
1,78 mm
Material:
NBR
Härte:
70° Shore A
Prüfnorm:
ISO 3601/AS 568
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: NBR, dicht, Dichtring, Dichtung, Quad-Ring, X-Seal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4801*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,98*
€ 13,0662
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,186*
€ 1,41134
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,116*
€ 1,32804
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7793*
€ 0,92737
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6603*
€ 0,78576
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5801*
€ 0,69032
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4801*
€ 0,57132
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.