Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

X-Ring 20,35 x 1,78 NBR 70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4069690
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     200000073780
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
X-Ring
x-ringe nbr
x-ring
X-Ring 20,35 x 1,78 NBR 70 AS- 019
Weitere Informationen:
Innen Ø:
20,35 mm
W Ø:
1,78 mm
Material:
NBR
Härte:
70° Shore A
Prüfnorm:
ISO 3601/AS 568
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: NBR, dicht, Dichtring, Dichtung, Quad-Ring, X-Seal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,6943*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,18*
€ 2,5942
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,88*
€ 2,2372
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,77*
€ 2,1063
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2273*
€ 1,46049
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1873*
€ 1,41289
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,0686*
€ 1,27163
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,8812*
€ 1,04863
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,8343*
€ 0,99282
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6943*
€ 0,82622
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.