Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

X-Ring 50,52 x 1,78 NBR 70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4069820
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4069820
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
X-Ring
x-ringe nbr
x-ring
X-Ring 50,52 x 1,78 NBR 70 AS- 033
Weitere Informationen:
Innen Ø:
50,52 mm
W Ø:
1,78 mm
Material:
NBR
Härte:
70° Shore A
Prüfnorm:
ISO 3601/AS 568
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: NBR, dicht, Dichtring, Dichtung, Quad-Ring, X-Seal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,7459*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,46*
€ 13,6374
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,542*
€ 1,83498
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,462*
€ 1,73978
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,096*
€ 1,30424
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,066*
€ 1,26854
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,9939*
€ 1,18274
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,8959*
€ 1,06612
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,7459*
€ 0,88762
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.