Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

X-Ring 14,70 x 2,62 NBR 70 TSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4070140
Hersteller:
     Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
     200000081303
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
X-Ring
x-ringe nbr
x-ring
x-ring trelleborg
X-Ring 14,70 x 2,62 NBR 70
Weitere Informationen:
Innen Ø:
14,70 mm
W Ø:
2,62 mm
Hersteller:
Trelleborg
Material:
NBR
Härte:
70° Shore A
Prüfnorm:
ISO 3601/AS 568
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: NBR, dicht, Dichtring, Dichtung, Quad-Ring, X-Seal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,6696*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,08*
€ 2,4752
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,78*
€ 2,1182
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,68*
€ 1,9992
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1557*
€ 1,37528
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1257*
€ 1,33958
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,0095*
€ 1,20131
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,8565*
€ 1,01924
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,8096*
€ 0,96342
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6696*
€ 0,79682
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.