Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

X-Ring 113,97 x 2,62 NBR 70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4070430
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     200000021465
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
X-Ring
x-ringe nbr
x-ring
X-Ring 113,97 x 2,62 NBR 70 AS- 157
Weitere Informationen:
Innen Ø:
113,97 mm
W Ø:
2,62 mm
Material:
NBR
Härte:
70° Shore A
Prüfnorm:
ISO 3601/AS 568
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: NBR, dicht, Dichtring, Dichtung, Quad-Ring, X-Seal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,2835*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,93*
€ 10,6267
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,26*
€ 9,8294
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,22*
€ 9,7818
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,94*
€ 9,4486
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,59*
€ 9,0321
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,2464*
€ 7,43322
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,9999*
€ 5,94988
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,3165*
€ 5,13664
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 3,9635*
€ 4,71657
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,2835*
€ 3,90737
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.