Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

X-Ring 13,87 x 3,53 NBR 70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4070690
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4070690
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
X-Ring
x-ringe nbr
x-ring
X-Ring 13,87 x 3,53 NBR 70 AS- 207
Weitere Informationen:
Innen Ø:
13,87 mm
W Ø:
3,53 mm
Material:
NBR
Härte:
70° Shore A
Prüfnorm:
ISO 3601/AS 568
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: NBR, dicht, Dichtring, Dichtung, Quad-Ring, X-Seal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,478*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,63*
€ 13,8397
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,274*
€ 1,51606
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,194*
€ 1,42086
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8279*
€ 0,9852
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7056*
€ 0,83966
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,578*
€ 0,68782
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,478*
€ 0,56882
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.