Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

X-Ring 145,64 x 3,53 NBR 70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4070900
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4070900
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
X-Ring
x-ringe nbr
x-ring
X-Ring 145,64 x 3,53 NBR 70 AS- 256
Weitere Informationen:
Innen Ø:
145,64 mm
W Ø:
3,53 mm
Material:
NBR
Härte:
70° Shore A
Prüfnorm:
ISO 3601/AS 568
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: NBR, dicht, Dichtring, Dichtung, Quad-Ring, X-Seal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,4512*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,39*
€ 13,5541
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,74*
€ 12,7806
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,702*
€ 7,97538
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,512*
€ 7,74928
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,272*
€ 7,46368
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,9603*
€ 5,90276
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,4678*
€ 5,31668
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,2212*
€ 5,02323
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,4512*
€ 4,10693
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.