Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

X-Ring 247,24 x 3,53 NBR 70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4071060
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4071060
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
X-Ring
x-ringe nbr
x-ring
X-Ring 247,24 x 3,53 NBR 70 AS- 273
Weitere Informationen:
Innen Ø:
247,24 mm
W Ø:
3,78 mm
Material:
NBR
Härte:
70° Shore A
Prüfnorm:
ISO 3601/AS 568
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: NBR, dicht, Dichtring, Dichtung, Quad-Ring, X-Seal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,8326*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,74*
€ 19,9206
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,18*
€ 19,2542
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,06*
€ 19,1114
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,706*
€ 17,50014
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,156*
€ 16,84564
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,0991*
€ 13,20793
pro Stück
ab 500 Stück
€ 9,9884*
€ 11,8862
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 9,4326*
€ 11,22479
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,8326*
€ 9,32079
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.