Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

X-Ring 253,59 x 3,53 NBR 70 TSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4071070
Hersteller:
     Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
     200000162185
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
X-Ring
x-ringe nbr
x-ring
x-ring trelleborg
X-Ring 253,59 x 3,53 NBR 70 AS- 274
Weitere Informationen:
Innen Ø:
253,59 mm
W Ø:
3,53 mm
Hersteller:
Trelleborg
Material:
NBR
Härte:
70° Shore A
Prüfnorm:
ISO 3601/AS 568
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: NBR, dicht, Dichtring, Dichtung, Quad-Ring, X-Seal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,2947*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,82*
€ 25,9658
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,03*
€ 25,0257
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,433*
€ 23,12527
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,923*
€ 22,51837
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,9047*
€ 22,49659
pro Stück
ab 500 Stück
€ 17,0104*
€ 20,24238
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 16,0647*
€ 19,11699
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,2947*
€ 15,82069
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.