Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

X-Ring 329,79 x 3,53 NBR 70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4071090
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     200000021484
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
X-Ring
x-ringe nbr
x-ring
X-Ring 329,79 x 3,53 NBR 70 AS- 279
Weitere Informationen:
Innen Ø:
329,79 mm
W Ø:
3,84 mm
Material:
NBR
Härte:
70° Shore A
Prüfnorm:
ISO 3601/AS 568
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: NBR, dicht, Dichtring, Dichtung, Quad-Ring, X-Seal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,5828*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,55*
€ 42,3045
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,26*
€ 40,7694
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,14*
€ 39,4366
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,49*
€ 38,6631
pro Stück
ab 100 Stück
€ 28,599*
€ 34,03281
pro Stück
ab 500 Stück
€ 25,7465*
€ 30,63834
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 24,308*
€ 28,92652
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 23,7428*
€ 28,25393
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,5828*
€ 23,30353
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.