| |
|
| Artikel-Nr.: 334-4073300 Herst.-Nr.: 050211668000002 EAN/GTIN: 4047643206211 |
| |
|
| | |
| Lagereinheit YRT80-TV-C INA Weitere Informationen: | | Typ: | YRT80 | Ausführung: | TV-C | Innen Ø: | 80,00 mm | Außen Ø: | 146,00 mm | Breite: | 35,00 mm | Hersteller: | INA | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.324,95* | € 1.388,74* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.309,82* | € 1.409,89* | | | | Lager 334 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.730,51* | € 1.804,38* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 2.016,01* | € 2.103,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 334 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 1.730,51* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 334 | | Versand: Lager 334 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|