Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Antriebstechnik
>
Hülltriebe
>
Schmalkeilriemen
>
DIN 7753
>
Artikel
SKR opti SPAx1900 Lw
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
334-407410
Hersteller:
Optibelt
Herst.-Nr.:
1574894
EAN/GTIN:
4014486077452
Suchbegriffe:
DIN 7753
Schmalkeilriemen DIN 7753
Schmalkeilriemen
optibelt schmalkeilriemen spa
Schmalkeilriemen Optibelt SPA 1900 Lw
Weitere Informationen:
Richtlänge:
1900 mm
Profil:
SPA
Hersteller:
Optibelt
Ausführung:
Hochleistungs-Schmalkeilriemen
DIN:
7753
ISO:
4184
Längenbezeichnung:
Lw
Gefahrstoff:
k.A.
... >
Schmalkeilriemen
>
Hochleistungs-Schmalkeilriemen
>
Schmalkeilriemen Profil SPA
Weitere Suchbegriffe:
din 7753
,
spa 1250 din7753
,
Optibelt
,
ContiTech
,
Profil SPA
,
Antrieb
,
Gummi
,
Keilriemen
,
Riemen
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 8670
2 Tage
6
€ 4,90*
ab € 12,01*
€ 16,72*
Lager 1955
5 Tage
6
€ 5,99*
ab € 12,98*
€ 18,64*
Lager 334
10 Tage
9
€ 7,95*
ab € 13,68*
€ 19,04*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 13,34*
€ 19,08*
Lager 2302
€ 4,95*
ab € 14,726*
€ 20,356*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
Lagerstand:
Lager 334
Versand:
Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 334
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OPTIBELT Gusseisen V-Riemenscheibe, 2 Zähne, Bohrung 25mm
Optibelt
TB SPA 63/2
ab € 4,47*
Zubehör
SKF Ausrichtungslaser 0 → 185m 2.1kg
SKF
TKSA 11
ab € 1.452,22*
Zubehör
SKF Ausrichtungslaser 0.07 → 2m 5.02kg
SKF
TKSA 31
ab € 2.844,91*
Zubehör
SKF Ausrichtungslaser Klasse 2 0.07 → 4m 0.64kg
SKF
TKSA 41
ab € 3.568,73*
Zubehör
SKF Ausrichtungslaser Klasse 2 0.07 → 5m 2.9kg
SKF
TKSA 51
ab € 3.747,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen