Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPDM-Mkl-Prof GRE3225 25m sw


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4078190
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4078190
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kantenschutzprofil
Moosgummi
Moosgummiprofil
moosgummi
Metallklammerprofil mit Dichlippe Klemmbereich 1 - 2,5mm Gemaeß Zeichnung GRE-3225 Qualitaet EPDM Farbe schwarz Haerte 70° +/-5° Shore A
Weitere Informationen:
Zeichnungs-Nr.:
GRE3225
Qualität:
EPDM
Härte:
70° +/-5° Shore A
Farbe:
schwarz
Klemmbereich:
1 - 2,5 mm
VPE:
25 MTR
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Metallklammer- und Kantenschutzprofil, EPDM mit Dichtlippe, Dichtprofil, Dichtung, Metallklammerprofil, Kantenschutz, Aufsteckprofil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,8978*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 8,2978*
€ 9,87438
pro Meter
ab 200 Meter
€ 8,2378*
€ 9,80298
pro Meter
ab 500 Meter
€ 7,7278*
€ 9,19608
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 7,3878*
€ 8,79148
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 6,8978*
€ 8,20838
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Original LÖWE
3101
ab € 25,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.