Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axialnadellager NKXR 40 Z SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4079370
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NKXR 40 Z
EAN/GTIN:
     7316570609561
Suchbegriffe:
Axial-Nadellager
Axialnadellager
Axial-Zylinderrollenlager
Axialzylinderrollenlager
Axialnadellager NKXR 40 Z SKF
Weitere Informationen:
Typ:
NKXR 40
Ausführung:
Z
Innen Ø:
40,00 mm
Außen Ø:
61,20 mm
Breite:
32,00 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Axial-Nadellager
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 104,61*
€ 116,74*
15 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 103,47*
€ 117,16*
Lager 334
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 101,63*
€ 118,30*
1
Frei Haus
ab € 108,35*
€ 122,32*
1
€ 4,95*
ab € 109,5256*
€ 123,1956*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,30*
€ 140,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,42*
€ 138,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 112,40*
€ 133,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,65*
€ 130,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,13*
€ 128,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,63*
€ 120,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
NKXR40-Z-XL
ab € 78,18*
Ähnlich
NTN
10121016
ab € 42,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.