Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COMP PCB 60 x 80 x 35,1 L 22,4 NCRO


Menge:  Sätze  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4086870
Hersteller:
     Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
     200000017437
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-A-S Kompakt-Dichtung
Dicht
Dichtung
Element
Compact-Dichtung D-A-S PCB0A0800 60,00 x 80,00 x 35,10 L 22,40 Wkst. NCR0, 5-teilig
Weitere Informationen:
Innen Ø:
60,00 mm
Außen Ø:
80,00 mm
Nutbreite:
22,40 mm
HTN:
PCB0A0800-NCRO
Bezeichnung:
DAS Kompaktdichtung®
Typ:
D-A-S PC-B
Material:
NCRO
Teile:
5-teilig
Hersteller:
Trelleborg
Weitere Suchbegriffe: Hydraulikdichtung, Kompakt-Dichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 9,14*
  
Preis gilt ab 9 Sätze
Bestellungen nur in Vielfachen von 9 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 9 Sätze
€ 9,14*
€ 10,8766
pro Satz
ab 18 Sätze
€ 9,01*
€ 10,7219
pro Satz
ab 25 Sätze
€ 7,5988*
€ 9,04257
pro Satz
ab 45 Sätze
€ 7,4288*
€ 8,84027
pro Satz
ab 90 Sätze
€ 7,2288*
€ 8,60227
pro Satz
ab 100 Sätze
€ 6,1414*
€ 7,30827
pro Satz
ab 180 Sätze
€ 5,8314*
€ 6,93937
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 4,8521*
€ 5,774
pro Satz
ab 27000 Sätze
€ 4,2421*
€ 5,0481
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.