Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Dichtungstechnik
>
Wellendichtring
>
Radialwellendichtring
>
Artikel
Wedi VarilipTP-A 80 x 100 x 10
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
334-4090970
Hersteller:
Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
200000125640
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Radial-Wellendichtring
Radialwellendichtring
radial-wellendichtring trelleborg
radial wellendichtring
Wellendichtring Varilip TP-A 80 x 100 x 10 10 TPA100800-T251V
Weitere Informationen:
Innen Ø:
80,00 mm
Außen Ø:
100,00 mm
Breite:
10,00 mm
HTN:
TPA100800-T251V
Hersteller:
Trelleborg
Typ:
Varilip® TP-A
Material:
T251V
... >
Wellendichtringe
>
PTFE
>
Varilip® TP-A, T251V
Weitere Suchbegriffe:
Varilip®
,
dicht
,
Dichtring
,
Dichtung
,
radial
,
Wellendichtring
,
oil-seal
,
Simmerring
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 78,622*
Preis gilt ab 5 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 78,622*
€ 93,56018
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,378*
€ 69,46982
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,4428*
€ 60,02693
pro Stück
ab 50 Stück
€ 42,0624*
€ 50,05426
pro Stück
ab 100 Stück
€ 39,6507*
€ 47,18433
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 34,6507*
€ 41,23433
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.