Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abst DA17 WD17 28 x 36 x 8 L 6,0 N9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4093050
Hersteller:
     Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
     200000017504
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstreifer
dicht
Dichtring
Dichtung
Abstreifer DA 17 - WD17 00280 28 x 36 x 8 L 6,0 Wkst. N968T
Weitere Informationen:
Innen Ø:
28,00 mm
Außen Ø:
36,00 mm
Höhe:
8,00 mm
Nutbreite:
6,00 mm
HTN:
WD1700280-N968T
Bezeichnung:
Hydraulik-Abstreifer
Typ:
DA17
Material:
N9651
Hersteller:
Trelleborg
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Hydraulikdichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,8183*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,62*
€ 1,9278
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,45*
€ 1,7255
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,36*
€ 1,6184
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2287*
€ 1,46215
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1987*
€ 1,42645
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,1093*
€ 1,32007
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,0531*
€ 1,25319
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,0083*
€ 1,19988
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8183*
€ 0,97378
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.