Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abst DA17 WD17 300 x 315 x 13 L 9,5 N9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4093650
Hersteller:
     Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
     200000017519
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstreifer
dicht
Dichtring
Dichtung
Abstreifer DA 17 WD17 03000 300 x 315 x 13 L 9,5 Wkst. N9
Weitere Informationen:
Innen Ø:
300,00 mm
Außen Ø:
315,00 mm
Höhe:
13,00 mm
Nutbreite:
9,50 mm
HTN:
WD1703000-N968T
Bezeichnung:
Hydraulik-Abstreifer
Typ:
DA17
Material:
N9651
Hersteller:
Trelleborg
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Hydraulikdichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,65*
€ 17,4335
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,47*
€ 17,2193
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,84*
€ 16,4696
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,14*
€ 15,6366
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,79*
€ 15,2201
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,5004*
€ 12,49548
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,5833*
€ 11,40413
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,6759*
€ 10,32432
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 7,31*
€ 8,6989
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,95*
€ 7,0805
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.