Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isokeram-Band Crstahldr. 50x2 Webkante


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-409640
Hersteller:
     Frenzelit
Herst.-Nr.:
     409640
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isoliergewebeband
Isokeram Band mit Chromstahldraht 2,0 mm dick 50 mm breit 50 lfm-Knaeuel zwei feste Webkanten
Weitere Informationen:
Dicke:
2 mm
Breite:
50 mm
VPE:
50 lfm
DIN:
4102
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Frenzelit, Isokeram, Dichtungsband, Gewebeband, Chromstahldraht, Isokeram-Band
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,97*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 2,0194* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 127,56*
€ 151,7964
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 125,13*
€ 148,9047
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 121,38*
€ 144,4422
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 121,26*
€ 144,2994
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 100,97*
€ 120,1543
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.