| |
|
| Artikel-Nr.: 334-4099140 Herst.-Nr.: 000876984000041 EAN/GTIN: 4012802795363 |
| |
|
| | |
| Laufrolle KR5206-2RS INA Weitere Informationen: | | Typ: | KR 5206 | Ausführung: | 2RS | Innen Ø: | 62,00 mm | Außen Ø: | 24,00 mm | Breite: | 70,90 mm | Hersteller: | INA | Bez./Bauart: | Laufrolle | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Linearlaufrolle, Profillaufrolle, Zapfenlaufrollen, ina kurvenrollen kr, kurvenrollen kr, kurvenrollen ina, Laufrolle, INA, SKF, Rolle, Wälzlager, Lager |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 69,49* | € 80,87* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 67,29* | € 81,27* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 79,77* | € 93,27* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 77,77* | € 93,76* | | | | Lager 334 | | | | | | € 7,95* | ab € 98,02* | € 111,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 334 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 98,02* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 334 | | Versand: Lager 334 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|