Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VKR opti B/HBx1362/La


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4100680
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     4100680
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kraftband
Verbundkeilriemen
kraftband optibelt
kraftband
Verbundkeilriemen Optibelt B/HB 1362 La
Weitere Informationen:
Riemen-Nr.:
51 B
Innenlänge:
1300 mm
Außenlänge:
1362 mm
Profil:
B/HB
Hersteller:
Optibelt
Reimenbreite:
17 mm
Riemenhöhe:
13 mm
Längenbezeichnung:
La
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Optibelt, Profil B/HB, Antrieb, Gummi, Riemen, Keilriemen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.