Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VKR opti D/HDx11541/La


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4102010
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     4102010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kraftband
Verbundkeilriemen
kraftband optibelt
kraftband
Verbundkeilriemen Optibelt D/HD 11541 La
Weitere Informationen:
Riemen-Nr.:
450 D
Innenlänge:
11430 * mm
Außenlänge:
11541 mm
Profil:
D/HD
Hersteller:
Optibelt
Reimenbreite:
32 mm
Riemenhöhe:
22,4 mm
Längenbezeichnung:
La
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Optibelt, Profil D/HD, Antrieb, Gummi, Riemen, Keilriemen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 504,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 590,13*
€ 702,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 578,18*
€ 688,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 545,98*
€ 649,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 532,16*
€ 633,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 504,40*
€ 600,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.