Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fuehrungsring GR 10x13,1 L 2,5 T47


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4103510
Hersteller:
     Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
     200000014076
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungsring
führungsring trelleborg
führungsring
Fuehrungsring GR 4100100 10,0x13,1 L 2,5 Wkst.T47
Weitere Informationen:
Innen Ø:
10,00 mm
Außen Ø:
13,10 mm
Nutbreite:
2,50 mm
HTN:
GR4100100-T47
Bezeichnung:
Führungsring
Typ:
GR
Material:
T47
Hersteller:
Trelleborg
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Slydring®, für Stangen, dicht, Dichtring, Dichtung, Stange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,4959*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,26*
€ 2,6894
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,5732*
€ 1,87211
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9373*
€ 1,11539
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7747*
€ 0,92189
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,5959*
€ 0,70912
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4959*
€ 0,59012
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.