Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fuehrungsring GR 20x25 L 5,6 T47


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4103640
Hersteller:
     Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
     200000007103
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungsring
führungsring trelleborg
führungsring
Fuehrungsring GR 6500200 20,0x25,0 L 5,6 Wkst.T47
Weitere Informationen:
Innen Ø:
20,00 mm
Außen Ø:
25,00 mm
Nutbreite:
5,60 mm
HTN:
GR6500200-T47
Bezeichnung:
Führungsring
Typ:
GR
Material:
T47
Hersteller:
Trelleborg
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Slydring®, für Stangen, dicht, Dichtring, Dichtung, Stange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,36*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,1744* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 119,64*
€ 142,3716
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 100,56*
€ 119,6664
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 86,99*
€ 103,5181
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 84,30*
€ 100,317
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 75,41*
€ 89,7379
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 65,09*
€ 77,4571
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 54,36*
€ 64,6884
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.