Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinta Waffel B3 anthr. 45-125 PU..


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-410420
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     19164
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Noppenschaummatten
Noppenschaumplatten
Noppenschaumzuschnitte
noppenschaumplatten
Pinta Waffel B3 Material S35sv PU-Schaum B 3 nach DIN 4102 Farbe unbeschichtet anthrazit Abmessung 1000 x 1000 x 45 mm Art.-Nr. 19164
Weitere Informationen:
Material:
PU-Schaum, nicht selbstklebend
Länge:
1000 mm
Breite:
1000 mm
Dicke:
45 mm
Farbe:
anthrazit
Brandschutzklasse:
B3 leicht entflammbar
Norm:
DIN 4102
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Luftschalldämmung, Pinta Waffel B3, Dämmstoff, Dämmung, Lärmschutz, Printawaffel, Waffel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,78*
€ 81,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,72*
€ 80,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,34*
€ 77,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,17*
€ 73,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,61*
€ 62,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.