Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fuehrungsring GR 200 x 205 L 15,0 T47


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4105690
Hersteller:
     Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
     200000014186
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungsring
führungsring trelleborg
führungsring
Fuehrungsring GR 7302000 200,0x205,0 L15,0 Wkst T47
Weitere Informationen:
Innen Ø:
200,00 mm
Außen Ø:
205,00 mm
Nutbreite:
15,00 mm
HTN:
GR7302000-T47
Bezeichnung:
Führungsring
Typ:
GR
Material:
T47
Hersteller:
Trelleborg
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Slydring®, für Stangen, dicht, Dichtring, Dichtung, Stange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,3338*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,29*
€ 45,5651
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,74*
€ 43,7206
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,36*
€ 42,0784
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,95*
€ 41,5905
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,8434*
€ 36,70365
pro Stück
ab 100 Stück
€ 23,7454*
€ 28,25703
pro Stück
ab 250 Stück
€ 19,0256*
€ 22,64046
pro Stück
ab 500 Stück
€ 17,3638*
€ 20,66292
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,3338*
€ 17,05722
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.