Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Schaum-BP BP14-T30F 20mm4420


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-410570
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2615
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Luft- und Körperschalldämpfung
Substitut Terodem 4000
Dämmstoff
Dämmung
Plastodem-Schalldaempfpappe BP14-T30F 1000 mm lang 500 mm breit 1,4-18,5 mm Substitut Terodem 4420, selbstklebend
Weitere Informationen:
Material:
T 4420
Länge:
1000 mm
Breite:
500 mm
Dicke:
20 mm
Farbe:
grau
Brandschutzklasse:
B2 nach DIN 4102
Norm:
DIN 4102
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,98*
€ 49,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,14*
€ 48,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,92*
€ 46,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,82*
€ 45,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,97*
€ 43,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
238403
ab € 18,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.