Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Schaum-BF18K-T25FH 11mm-T4611


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-410590
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     410590
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Luft- und Körperschalldämpfung
Substitut Terodem 4000
Dämmstoff
Dämmung
PU-Schaum-BF 18K-T25 F-H Plastodem-Schalldaempffolie einseitig selbstklebend Farbe grau mit Schaumstoff und PU-Folie kaschiert Abmessung 1000 x 500 x 1,7-10 mm Substitut Terodem 4611 H
Weitere Informationen:
Material:
T 4611 PU-Haut
Länge:
1000 mm
Breite:
500 mm
Dicke:
11 mm
Farbe:
grau
Brandschutzklasse:
B2 nach DIN 4102
Norm:
DIN 4102
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,54*
€ 48,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,66*
€ 47,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,55*
€ 44,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,48*
€ 43,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,64*
€ 42,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
238403
ab € 18,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.