Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Substitut Terodem 5001- BF20 - 2,1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-410610
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6223
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Körperschalldämpfung
Substitut Terodem
Dämmstoff
Dämmung
Plastodem-Schalldaempffolie BF 20 einseitig selbstklebend PE-Liner ohne Vlies 1000 mm lang 500 mm breit 2,1 mm dick Substitut Terodem 5001
Weitere Informationen:
Typ:
5001
Länge:
1000 mm
Breite:
500 mm
Dicke:
2 mm
Farbe:
grau
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Lärmschutz, Terodem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
444651
ab € 15,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.