Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fuehrungsring GR 200x205 L 25,0 C380


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4107060
Hersteller:
     Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
     200000000981
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungsring
führungsring trelleborg
führungsring
Fuehrungsring GR 7502000 200,0x205,0 L 25,0 C380
Weitere Informationen:
Innen Ø:
200,00 mm
Außen Ø:
205,00 mm
Nutbreite:
25,00 mm
HTN:
GR7502000-C380
Bezeichnung:
Führungsring
Typ:
GR
Material:
C380
Hersteller:
Trelleborg
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Slydring®, für Stangen, dicht, Dichtring, Dichtung, Stange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,5895*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,87*
€ 250,9353
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,96*
€ 247,4724
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,29*
€ 246,6751
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,325*
€ 113,43675
pro Stück
ab 20 Stück
€ 92,045*
€ 109,53355
pro Stück
ab 25 Stück
€ 68,1672*
€ 81,11897
pro Stück
ab 50 Stück
€ 61,8104*
€ 73,55438
pro Stück
ab 100 Stück
€ 55,5795*
€ 66,13961
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,5895*
€ 56,63151
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.