Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rillenkugellager 6030 2RS1 SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4110320
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6030-2RS1
EAN/GTIN:
     7316570868241
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625 skf
din 625
Rillenkugellager 6030 2RS1 SKF
Weitere Informationen:
Typ:
6030
Ausführung:
2RS1
Innen Ø:
150,00 mm
Außen Ø:
225,00 mm
Breite:
35,00 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Rillenkugellager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: SKF, Wälzlager, Lager, Kugellager, INA, Rikula, FAG, Schäffler
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
32
1
Frei Haus
ab € 237,17*
€ 257,30*
2 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 238,67*
€ 257,31*
1 Tag
32
1
Frei Haus
ab € 239,74*
€ 258,56*
6 Tage
32
1
€ 10,00*
ab € 280,72*
€ 302,01*
Lager 334
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 319,87*
€ 395,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 395,29*
€ 470,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 380,98*
€ 453,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 367,84*
€ 437,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,39*
€ 432,43
pro Stück
ab 7 Stück
€ 350,41*
€ 416,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 344,60*
€ 410,07
pro Stück
ab 13 Stück
€ 331,84*
€ 394,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,87*
€ 380,65
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 319,87* pro Schild)
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.383,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.