Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

OR 45,00 x 3,00 FPM 90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4114520
Hersteller:
     Gehrckens
Herst.-Nr.:
     4114520
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
O-Ring 45,00 x 3,00 FPM 90
Weitere Informationen:
Innen Ø:
45,00 mm
Schnur Ø:
3,00 mm
Hersteller:
COG
Material:
FPM
Härte:
90 Shore A
Farbe:
schwarz
Prüfnorm:
DIN ISO 3601 DIN ISO 3771
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring material fpm, 0-ring, FPM, dicht, Dichtring, Dichtung, Rundring, Gummiring, Oring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,3754*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,14*
€ 13,2566
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,50*
€ 12,495
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,934*
€ 7,06146
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,754*
€ 6,84726
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,0576*
€ 6,01854
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,6536*
€ 5,53778
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,1354*
€ 4,92113
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,3754*
€ 4,01673
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.