Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abil N 1100x1,5mm Zellulose


Menge:  m²  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4114740
Hersteller:
     ElringKlinger
Herst.-Nr.:
     4114740
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abil® N - Dichtungspapier
Dichtplatte
Abil
Hochdruckdichtung
Dichtungspapier Abil N 1,5 mm dick 1100 mm Zellulose dunkelgrau
Weitere Informationen:
Dicke:
1,5 mm
Länge:
25 MTR
Breite:
1016 mm
Typ:
Abil® N
Ausführung:
auf Zellulosefaser-Basis und NBR-Binder
Farbe:
grau
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,20*
  
Preis gilt ab 3.000 m²
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 m²
€ 50,12*
€ 59,64
pro m²
ab 2 m²
€ 48,66*
€ 57,91
pro m²
ab 5 m²
€ 47,19*
€ 56,16
pro m²
ab 10 m²
€ 45,91*
€ 54,63
pro m²
ab 20 m²
€ 45,73*
€ 54,42
pro m²
ab 3000 m²
€ 38,20*
€ 45,46
pro m²
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.