Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OR 1,07 x 1,27 FPM 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4116420
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4116420
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
O-Ring 1,07 x 1,27 FPM 80 AS- 002
Weitere Informationen:
Innen Ø:
1,07 mm
Schnur Ø:
1,27 mm
Material:
FPM
Härte:
80 Shore A
Farbe:
schwarz
Prüfnorm:
DIN ISO 3601 DIN ISO 3771
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring fkm 80, 0-ring, o-ring material fpm, FPM, dicht, Dichtring, Dichtung, Rundring, Gummiring, Oring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2089*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,93*
€ 13,0067
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,156*
€ 1,37564
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,578*
€ 0,68782
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4044*
€ 0,48124
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2689*
€ 0,31999
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2589*
€ 0,30809
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,2089*
€ 0,24859
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.