| |
|
| Artikel-Nr.: 334-4119160 Herst.-Nr.: NK 6/10 TN EAN/GTIN: 7316577116239 |
| |
|
| | |
| Nadellager NK6-10 TN SKF Weitere Informationen: | | Typ: | NK 6/10 | Ausführung: | TN | Innen Ø: | 6,00 mm | Außen Ø: | 12,00 mm | Breite: | 10,00 mm | Hersteller: | SKF | Bez./Bauart: | Nadellager mit Borde | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 30 | | Frei Haus | ab € 6,58* | € 7,63* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,55* | € 9,13* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 6,70* | € 9,64* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,0072* | € 9,7772* | | | | Lager 334 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 7,18* | € 11,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 334 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 334 | | Versand: Lager 334 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|