Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nadellager NK9-12 TN SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4119170
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NK 9/12 TN
EAN/GTIN:
     7316577117687
Suchbegriffe:
Nadellager massiv
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
Nadellager NK9-12 TN SKF
Weitere Informationen:
Typ:
NK 9/12
Ausführung:
TN
Innen Ø:
9,00 mm
Außen Ø:
16,00 mm
Breite:
12,00 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Nadellager mit Borde
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: skf nadellager-innenringe, innenring nadellager, Nadellager, INA, SKF, mit Borden, ohne Innenring, Nadel, Lager
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 6,90*
€ 8,08*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,87*
€ 9,63*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 7,03*
€ 10,17*
3 Tage
100
1
€ 4,30*
ab € 7,30*
€ 10,46*
Lager 334
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 7,54*
€ 11,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 13 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 32 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
NK9/12-TV-XL
ab € 4,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.