Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OR 66,04 x 5,33 FPM 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4120290
Hersteller:
     Gehrckens
Herst.-Nr.:
     4120290
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
O-Ring 66,04 x 5,33 FPM 80 AS- 334
Weitere Informationen:
Innen Ø:
66,04 mm
Schnur Ø:
5,33 mm
Hersteller:
COG
Material:
FPM
Härte:
80 Shore A
Farbe:
schwarz
Prüfnorm:
DIN ISO 3601 DIN ISO 3771
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring fkm 80, 0-ring, o-ring material fpm, FPM, dicht, Dichtring, Dichtung, Rundring, Gummiring, Oring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,6673*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,82*
€ 14,0658
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,17*
€ 13,2923
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,233*
€ 6,22727
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,083*
€ 6,04877
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,8124*
€ 4,53676
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,5266*
€ 4,19665
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,2473*
€ 3,86429
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,6673*
€ 3,17409
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.