Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Pendelrollenlager 29415-E1-XL FAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4130370
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     039000311000002
EAN/GTIN:
     4012802190427
Suchbegriffe:
Axial-Pendelrollenlager
Axialpendelrollenlager
DIN 635-2
Pendelrollenlager
Axial-Pendelrollenlager 29415-E1-XL FAG
Weitere Informationen:
Typ:
29415
Ausführung:
E1-XL
Innen Ø:
75,00 mm
Außen Ø:
160,00 mm
Breite:
51,00 mm
Hersteller:
FAG
Bez./Bauart:
Axialpendelrollenlager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: din 635-2, SKF, Axialpendellager, Axiallager, Wälzlager, Lager
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
39
1
Frei Haus
ab € 285,27*
€ 307,98*
3 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 286,71*
€ 307,99*
2 Tage
39
1
Frei Haus
ab € 285,79*
€ 309,55*
4 Tage
39
1
€ 5,99*
ab € 278,94*
€ 309,56*
Lager 334
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 584,76*
€ 627,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 627,99*
€ 747,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 626,40*
€ 745,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 610,08*
€ 726,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 597,28*
€ 710,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 584,76*
€ 695,86
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 584,76* pro Schild)
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.383,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.