Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle L-PPN 80 G ST FA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Artikel-Nr.:
     334-413090
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     L-PPN 80G-ST-FA
EAN/GTIN:
     4047526121228
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
blickle lenkrolle d80
Stahlblech Lenkrolle mit Fadenschutz L-PPN 80 G ST FA Rad- und Drehkranzbremse
Weitere Informationen:
Bestell-Nr.:
L-PPN 80G-ST
Rad Ø:
80 mm
Radbreite:
33 mm
Tragfähigkeit:
120 KGM
Gesamthöhe:
102 mm
Plattengröße:
100 x 85 mm
Schraublochentfernung:
80 x 60 mm
Lagerart:
Gleitlager
Produkttyp:
Rolle
Material Rad:
Kunststoff
Material Radkörper:
Kunststoff
Radkörperfarbe:
naturweiß
Belagshärte:
60° Shore D
Temperaturbeständigkeit:
-20 °C bis 60 °C
Rollwiederstand:
sehr gut
Fahrgeräusch:
befriedigend
Bodenschonung:
befriedigend
Hersteller:
Blickle
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle blickle, lenkrolle, Rad, Rolle, Lenk, Lenkrollen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 48,39*
€ 81,77*
Lager 334
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 64,54*
€ 82,97*
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,97*
€ 98,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,86*
€ 97,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,45*
€ 93,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,53*
€ 89,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,79*
€ 87,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,54*
€ 76,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.