Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OR 6,00 x 2,00 FPM 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4140620
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4140620
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
O-Ring 6,00 x 2,00 FPM 80
Weitere Informationen:
Innen Ø:
6,00 mm
Schnur Ø:
2,00 mm
Material:
FPM
Härte:
80 Shore A
Farbe:
schwarz
Prüfnorm:
DIN ISO 3601 DIN ISO 3771
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring fkm 80, 0-ring, o-ring material fpm, FPM, dicht, Dichtring, Dichtung, Rundring, Gummiring, Oring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2171*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,43*
€ 11,2217
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,011*
€ 1,20309
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,7976*
€ 0,94914
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5922*
€ 0,70472
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2871*
€ 0,34165
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2771*
€ 0,32975
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2671*
€ 0,31785
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,2171*
€ 0,25835
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.